2067 elektronik TORX® HF skruetrækker med holdefunktion, TX 6 x 40 mm

Art.-nr.: 05118182001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05118182001
EAN/GTIN 4013288108647
Producentnummer 05118182001
L-nummer L60020 1484

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets Wera Micro skruetrækker til finmekanisk skruning.
  • Med praktisk holdefunktion: Via den af fladetrykket mellem udgangsspidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skruerne sikkert på værktøjet.
  • Ved at støtte hånden på drejekappen og via hurtigtdrejezonen nedenfor drejekappen kan mansnurre lynhurtigt rundt.
  • Tidskrævende tagen nyt greb bortfalder.
  • Kraftzone med integrerede bløde zoner sørger overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter.
  • Præcisionszone til den rette drejningsvinkel ved justeringsarbejder.
  • Wera Black Point-spidsen giver præcis pasform og optimeret korrosionsbeskyttelse.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.

Fordel:

  • Kraftform Micro TORX® HF skruetrækker med holdefunktion til indvendige TORX® skruer
  • Flerkomponent Kraftform Micro greb med rullesikring og drejelig kappe
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
  • Med holdefunktion til TORX® skruer, nicromat
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Leveringsomfang:

  • 2067 elektronik TORX® HF skruetrækker med holdefunktion, TX 6 x 40 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven