2052/6 elektronik-skruetrækkersæt + rack, 6 dele

Art.-nr.: 05118156001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05118156001
EAN/GTIN 4013288032065
Producentnummer 05118156001
L-nummer L60020 1937

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets Wera Micro skruetrækkersæt til finmekaniske skrueforbindelser.
  • Kuglehovedprofil: Via den kugleformede spidsprofil er det muligt at svinge værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, således at man derved kan skrue ″om hjørner″.
  • Ved at støtte hånden på den drejelige kappe og via lyndrejezonen nedenfor drejekappen er det muligt at snurre lynhurtigt rundt, ingen tidskrævende tagen fat på ny nødvendig mere.
  • Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter.
  • Præcisionszone direkte over klingen til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde.
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.

Fordel:

  • Kraftform Micro skruetrækker med kuglehoved til skruer med indvendig sekskant
  • Flerkomponent Kraftform Micro greb med rullesikring og drejelig kappe
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
  • Med kuglehoved til sikkert arbejde også under vanskelige montageforhold
  • F.eks. til elektronikere, optikere, finmekanikere, juvelerer eller EDB-hardwaremontører

Leveringsomfang:

  • 2052/6 elektronik-skruetrækkersæt + rack, 6 dele; 4x 2052 elektronik-sekskants-kuglehovedskruetrækker: 1.5x60 mm, 2x60 mm, 2.5x60 mm, 3x60 mm; 2x 2054 elektronik-sekskantsskruetrækker: 0.9x40 mm, 1.3x40 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven