Kraftform Big Pack 300, 14 dele

Art.-nr.: 05105630001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05105630001
EAN/GTIN 4013288163622
Producentnummer 05105630001
L-nummer L60020 2867

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Omfattende skruetrækkersæt med alle de skruetrækkere, som en professionel har brug for.
  • Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.
  • Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.
  • Lasertip ved lige kærv, Phillips og Pozidriv bider sig fast i skruehovedet og hindrer, at man rutsjer af.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning.
  • Rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Skruetrækkere til skruer med lige kærv og krydskærvsskruer Phillips-Recess og Pozidriv og TORX®
  • Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og ergonomisk skruning
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Med Lasertip-spids for mere greb i skruehovedet

Leveringsomfang:

  • Kraftform Big Pack 300, 14 dele; 3x 350 PH Skruetrækker til Phillips-skruer: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm; 3x 355 PZ Krydskærvsskruertrækker: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm; 5x 367 TORX® skruetrækker: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm; 1x 334 Skruetrækker til lige kærv: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 2x 335 Skruetrækker til lige - elektrikerklinge: 0.8x4x100 mm, 0.6x3.5x100 mm; 2x Rack til Kraftform skruetrækkere: 190 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven