844/7 Gevindskærer-bit-sæt, 7 dele

Art.-nr.: 05104654001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05104654001
EAN/GTIN 4013288119278
Producentnummer 05104654001
L-nummer L60020 3119

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gevindskærer-bit-sæt i 7 dele i stabil plastikboks.
  • Til skæring af metriske gevind.
  • Bittenes sekskants-skaft sikrer en meget god kraftoverførsel.
  • Fint afstemt materiale-elasticitet sørger for stor udholdenhed.
  • Problemfri bortledning af spåner og ringe risiko for kantning.
  • Rapidaptor'en sikrer lynhurtigt bitskift uden hjælpeværktøj.
  • 1/4″-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

Fordel:

  • Ideel til mobilt reparations- og montagearbejde
  • Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
  • Med 1/4″ tilslutning passende til skruemaskinen
  • Med Rapidaptor universalholder umagnetisk og snitgevindskærer-bits med 1/4″ tilslutning
  • I praktisk og robust plastikboks

Leveringsomfang:

  • 844/7 Gevindskærer-bit-sæt, 7 dele; 1x 888/4/1 K Rapidaptor universalholder: 1/4″ x 50 mm; 6x 844 Indsnitsgevindskærebor-bits: 3 mmx33 mmxM 3, 4 mmx35 mmxM 4, 5 mmx36 mmxM 5, 6 mmx40 mmxM 6, 8 mmx40 mmxM 8, 10 mmx40 mmxM 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven