846/8 Keglesænkerbit-sæt, 8 dele

Art.-nr.: 05104650001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05104650001
EAN/GTIN 4013288111678
Producentnummer 05104650001
L-nummer L60020 2997

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Keglesænkerbit-sæt i 8 dele i stabil plastikboks til afgratning, fasning og forsænkning.
  • Den fint afstemte materialeelasticitet garanterer stor udholdenhed.
  • Problemfri bortledning af spåner og ringe kantningsrisiko garanterer bekvemt arbejde.
  • Skærdel ifølge DIN 335-C, 90° med 3 skær.
  • Med kvalitets ergonomisk og med magnet udstyret bit-håndgreb.
  • Rapidaptor hurtigskiftet sikrer lynhurtigt bitskift uden specialværktøj.
  • 1/4″-sekskant passende til holdere med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

Fordel:

  • Ideel til mobilt reparations- og montagearbejde
  • Hurtigere, mere ukompliceret skift mellem bor, forsænker eller skruebit
  • Med 1/4″ tilslutning passende til skruemaskinen
  • Til afgratning, fasning, forsænkning
  • I praktisk og robust plastikboks

Leveringsomfang:

  • 846/8 Keglesænkerbit-sæt, 8 dele; 1x 816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift: 1/4″ x 119 mm; 1x 888/4/1 K Rapidaptor universalholder: 1/4″ x 50 mm; 6x 846 3-notede keglesænker-bits: 6.30x31 mm, 8.30x31 mm, 10.40x34 mm, 12.40x35 mm, 16.50x40 mm, 20.50x41 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven