160 i SB VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv, 1 x 5.5 x 125 mm

Art.-nr.: 05100004001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05100004001
EAN/GTIN 4013288181503
Producentnummer 05100004001
L-nummer L60020 3802

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera VDE-skruetrækkere med flerkomponent Kraftform Plus-greb til hurtigt og skånsomt arbejde: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.
  • Enkeltvis test i vandbad ved 10.000 V sørger for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere gøres mikroskopisk fint ru med laserstråler.
  • Denne ru overflade ″bidder″ sig ligefrem fast i skruehovedet.
  • Utilsigtet rutsjen ud hører dermed fortiden til.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelsegør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.
  • Sekskantet rullesikring forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
  • Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Konisk spids

Leveringsomfang:

  • 160 i SB VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv, 1 x 5.5 x 125 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven