7786 Indstiksværktøj udvendig TORX®, 14x18 mm, TX 20 x 65 mm

Art.-nr.: 05078716001
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05078716001
EAN/GTIN 4013288196521
Producentnummer 05078716001
L-nummer L60020 5030

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indstiksværktøj udvendig TORX®; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

Fordel:

  • Firkant-indstiksværktøj 14x18 mm
  • Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning
  • Til udvendige TORX® skruer
  • Med sikkerhedspin
  • Via udførelse i krom-vanadium stål er indstiksværktøjet egnet til store belastninger

Leveringsomfang:

  • 7786 Indstiksværktøj udvendig TORX®, 14x18 mm, 14x18 x TX 20 x 65 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven