7782 E Indstiksskralde, omskiftelig, 14x18 mm, 3/4″ x 90 mm

Art.-nr.: 05078708001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05078708001
EAN/GTIN 4013288196569
Producentnummer 05078708001
L-nummer L60020 4057

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indstiksskralde, omskiftelig, til 3/4″-firkants-topnøgleindsatser samt 3/4″-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

Fordel:

  • Firkant-indstiksværktøj 14x18 mm
  • Til 3/4″-firkants-topnøgleindsatser samt 3/4″-forbindelsesstykker med firkantstilslutning
  • Finfortanding med 72 tænder
  • Let omskiftning via drejehoved
  • Låsning af toppe med trykknap

Leveringsomfang:

  • 7782 E Indstiksskralde, omskiftelig, 14x18 mm, 14x18 x 3/4″ x 90 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven