7774/3 Indstiksværktøj bitadapter 5/16″, 14x18 mm, 5/16″ x 58 mm

Art.-nr.: 05078642001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05078642001
EAN/GTIN 4013288196293
Producentnummer 05078642001
L-nummer L60020 4494

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indstiksværktøj bitadapter 5/16″; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

Fordel:

  • Firkant-indstiksværktøj 14x18 mm
  • Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning
  • Egnet til tilslutning af bits med 5/16″″-udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-E 8 og Wera tilslutningsserie 2.
  • Med sikkerhedspin
  • Via udførelse i krom-vanadium stål er indstiksværktøjet egnet til store belastninger

Leveringsomfang:

  • 7774/3 Indstiksværktøj bitadapter 5/16″, 14x18 mm, 14x18 x 5/16″ x 58 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven