7772 B Indstiksskralde, omskiftelig, 9x12 mm, 3/8″ x 52 mm

Art.-nr.: 05078636001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05078636001
EAN/GTIN 4013288196446
Producentnummer 05078636001
L-nummer L60020 3873

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indstiksskralde, omskiftelig, til 3/8″-firkants-topnøgleindsatser samt 3/8″-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

Fordel:

  • Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning
  • Til 3/8″-firkants-topnøgleindsatser samt 3/8″-forbindelsesstykker med firkantstilslutning
  • Finfortanding med 72 tænder
  • Let omskiftning via drejehoved
  • Låsning af toppe med trykknap

Leveringsomfang:

  • 7772 B Indstiksskralde, omskiftelig, 9x12 mm, 9x12 x 3/8″ x 52 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven