7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruetrækker, 2-6 Nm, 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

Art.-nr.: 05075815001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 05075815001
EAN/GTIN 4013288228314
Producentnummer 05075815001
L-nummer L60020 5171

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til professionel skruning/finjustering OG til momentkontrolleret skruning.
  • Gennemrutsjende og dermed sikker momentmekanik med hurtigindstilling til fem valgbare spændingsmomenter højre/venstre (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) og en faststilling (Torque Lock) til ubegrænsede løsnings-/ spændingsmomenter.
  • Hurtigskiftholder til stor robusthed.
  • Egnet til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning.

Fordel:

  • Momentskruetrækker med hurtig indstilling af momentværdien
  • Let lynindstilling af momentværdien
  • Fast-indstilling (Torque Lock) til ubegrænsede løsnings- og spændingsmomenter
  • Gennemrutsjende sikker momentfunktion til spænding højre-/venstreom
  • Let og hurtig indstilling af de valgbare spændingsmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)

Leveringsomfang:

  • 7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruetrækker, 2-6 Nm, 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven