Click-Torque XP 1 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm

Art.-nr.: 05075670001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05075670001
EAN/GTIN 4013288206169
Producentnummer 05075670001
L-nummer L60020 3879

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Momentnøgle med forudindstillet momentværdi til alle anvendelsesformål, hvor der konstant kræves samme moment og nøjagtighed ved gentagelser.
  • Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet.
  • Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås.
  • Via firkantstilslutning egnet til udskifteligt påsætningsværktøj med højre eller venstre spændingsretning.
  • En forudindstilling på en ønsket momentværdi, der afviger fra denne værdi, er på forespørgsel mulig indenfor det givne måleområde.

Fordel:

  • Forudindstillet klik-momentnøgle i umiskendeligt Wera design
  • Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås
  • Et forudindstillet moment kan i testlaboratoriet ændres indenfor måleområdet
  • Måleområde: 2.5-25 Nm; Præcision +/- 2% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Med indvendig firkantstilslutning (9x12 mm) til udskifteligt påsætningsværktøj; spændingsretning højre og venstre

Leveringsomfang:

  • Click-Torque XP 1 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven