Click-Torque X 1 momentnøgle til indstiksværktøj, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm

Art.-nr.: 05075651001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05075651001
EAN/GTIN 4013288193773
Producentnummer 05075651001
L-nummer L60020 3673

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Click-momentnøgler i uforligneligt Wera design.
  • Meget robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Let indstilling og sikring af den foregivne værdi.
  • Den hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi.
  • Den robuste udløsningsmekanisme garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås.
  • Til spænding mod højre og venstre og med indstiksfirkant 9x12 mm til tilslutning af passende indstiksværktøj.

Fordel:

  • Med tilslutning til udskifteligt indstiksværktøj 9x12 mm.
  • Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
  • Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås
  • Måleområde: 2.5-25 Nm; Præcision +/- 4% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Meget robust udførelse med ergonomisk 2-komponent greb egnet til spænding mod højre og venstre

Leveringsomfang:

  • Click-Torque X 1 momentnøgle til indstiksværktøj, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven