Click-Torque C 2 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom, 20-100 Nm, 1/2″ x 20-100 Nm

Art.-nr.: 05075625001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05075625001
EAN/GTIN 4013288218926
Producentnummer 05075625001
L-nummer L60020 4675

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klick-momentnøgle i umiskendeligt Wera design.
  • Til spænding højre- og venstreom.
  • Meget robust udførelse ved høj præcision iflg.
  • DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Let indstilling og sikring af den foregivne værdi.
  • Det hør- og mærkbare falden i hak når skalaværdierne nås letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi.
  • Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi nås.
  • Med gennemstiksfirkant til retningsskift.
  • 1/2″ firkantstilslutning med låsning af top.

Fordel:

  • Til spænding højre- og venstreom via omskiftning af gennemstiksfirkanten, som ikke kan gå tabt
  • Måleområde: 20-100 Nm; præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • 45 tænder og 1/2″-firkants-tilslutning med fastlåsning af toppen
  • Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
  • Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås

Leveringsomfang:

  • Click-Torque C 2 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom, 20-100 Nm, 1/2″ x 20-100 Nm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven