Click-Torque C 4 momentnøgle med omskifter-skralde, 60-300 Nm, 1/2″ x 60-300 Nm

Art.-nr.: 05075623001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentskruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05075623001
    EAN/GTIN 4013288193247
    Producentnummer 05075623001
    L-nummer L60020 3706

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Click-momentnøgler i uforligneligt Wera design.
    • Meget robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
    • Let indstilling og sikring af den foregivne værdi.
    • Den hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi.
    • Den robuste udløsningsmekanisme garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås.
    • Til spænding mod højre og med omskifter-skralde med 45 tænder.

    Fordel:

    • Med 1/2″-firkants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
    • Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
    • Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås
    • Måleområde: 60-300 Nm; Præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
    • Med ergonomisk 2-komponent greb egnet til spænding mod højre

    Leveringsomfang:

    • Click-Torque C 4 momentnøgle med omskifter-skralde, 60-300 Nm, 1/2″ x 60-300 Nm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven