Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 89 mm, 7452 ESD x 0,9-1,5 Nm

Art.-nr.: 05074824010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05074824010
EAN/GTIN 4013288188229
Producentnummer 05074824010
L-nummer L60230 2

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera momentskruetrækkere.
  • Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.
  • Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet momentværdi.
  • Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.
  • Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05137003001).
  • Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.
  • Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.
  • Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.
  • Egnet til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).
  • Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

  • Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Fordel:

  • Efter kundeønske fast forudindstillet, indstillelig Kraftform ESD momentskruetrækker
  • Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 109 ohm
  • Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
  • Til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning
  • Med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning

Leveringsomfang:

  • Serie 7400 ESD Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 89 mm, 7452 ESD x 0,9-1,5 Nm

Bemærk:

OPMÆRKSOMHED: Specialartikel!
Ved bestilling bedes du oplyse vores salgsafdeling om den ønskede forindstilling inden for det mulige område (0,9 - 1,5 Nm) i Nm.
Standardartikel (standard 0,9 Nm): 05074824001

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven