Beskrivelse:
- Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet moment.
- Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05137004001).
- Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.
- Kompakt greb-/udskiftningsklinge-system til momentkontrollerede finere skrueforbindelser.
- Kraftform Micro ESD momentskruetrækkeren er ideel til momentkontrolleret skruning på elektrostatisk udsatte komponenter.
- Egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21).
- Manipuleringsbeskyttet.
- Tydelig hør- og mærkbar klikken-over når det indstillede moment nås.
- Gentagelsespræcision er garanteret 100%.
- Ubegrænset manuelt løsningsmoment.
- Elektrisk overflademodstand ≤ 109 Ohm med henblik på sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi.
- Fremstillet efter DIN EN 61340-5-1.
- Grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingeskift.
- Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejezone til lynhurtig snurren rundt, ingen tidskrævende tagen fat på ny mere.
- Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter.
- Præcisionszone direkte over klingen til den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.
- Lynhurtig bit-fiksering: Skub blot bitten ind i tilslutningen, låser selv fast, sikker placering.
- Til bitskift skydes bøsningen blot fremefter, og bitten kan tages ud.
- Fritløbende bøsning til let føring af værktøjet under skruningen.
- Bits egnet til manuel og maskindrevet skruning med el-skruemaskiner (bl.
- a.
- HIOS, Delvo, Sehan).
- Bruges f.
- eks.
- til smartphones, mobiltelefoner, kameraer, elektronisk udstyr, i tandtekniske laboratorier og tandlægeklinikker.
Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Fordel:
- Efter kundeønske fast forudindstillet, indstillelig Kraftform ESD momentskruetrækker
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 109 ohm
- Tydeligt hør- og mærkbart klikken over, når det indstillede moment nås
- Egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning og 4 mm HIOS-tilslutning
- Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektronikudstyr
Leveringsomfang:
- 1460 ESD Kraftform Micro momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske med hurtigskift, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm
Bemærk:
OPMÆRKSOMHED: Specialartikel!
Når du bestiller, bedes du oplyse vores salgsafdeling om den ønskede forindstilling inden for det mulige område (0,02 - 0,06 Nm) i Nm.
Standardartikel (standard 0,035 Nm): 05074800001