Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 89 mm, 7452 x 0,9-1,5 Nm

Art.-nr.: 05074794010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentskruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05074794010
    EAN/GTIN 4013288188137
    Producentnummer 05074794010
    L-nummer L60020 4020

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Wera momentskruetrækkere.
    • Med fra fabrik fast indstillet momentværdi efter kundeønske.
    • Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.
    • Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05137003001).
    • Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.
    • Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.
    • Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.
    • Egnet til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).
    • Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

    • Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Fordel:

    • Efter kundeønske fast forudindstillet momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift
    • Kan kun indstilles med specialværktøj
    • Til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning
    • Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
    • Udløsesignal, når den indstillede værdi nås

    Leveringsomfang:

    • Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, hæftestørrelse 89 mm, 7452 x 0,9-1,5 Nm

    Bemærk:

    OPMÆRKSOMHED: Specialartikel!
    Ved bestilling bedes du oplyse vores salgsafdeling om den ønskede forindstilling inden for det mulige område (0,9 - 1,5 Nm) i Nm.
    Standardartikel (standard 0,9 Nm): 05074794001

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven