Serie 7400 Kraftform ESD indstillelig momentskruetrækker (0,1-1,0 Nm) med hurtigskift, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm

Art.-nr.: 05074786001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05074786001
EAN/GTIN 4013288179036
Producentnummer 05074786001
L-nummer L60020 3566

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera momentskruetrækker.
  • Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.
  • Variabel momentindstilling med største nøjagtighed.
  • Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj.
  • God aflæselighed af skalaværdien.
  • Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bitskift.
  • Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.
  • Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen.
  • Egnet til bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21).

Fordel:

  • Indstillelig Kraftform ESD momentskruetrækker med hurtigskift
  • Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 109 ohm
  • Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Egnet til bits med 4 mm Halfmoon- og 4 mm HIOS-tilslutning

Leveringsomfang:

  • Serie 7400 ESD Kraftform indstillelig momentskruetrækker (0,1-1,0 Nm) med hurtigskift, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven