Serie 7400 Kraftform ESD indstillelig momentskruetrækker (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm

Art.-nr.: 05074780001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentskruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05074780001
    EAN/GTIN 4013288179159
    Producentnummer 05074780001
    L-nummer L60020 3196

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Wera momentskruetrækker.
    • Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.
    • Variabel momentindstilling med største nøjagtighed.
    • Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj.
    • God aflæselighed af skalaværdien.
    • Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bitskift.
    • Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.
    • Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen.
    • Egnet til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

    Fordel:

    • Indstillelig Kraftform ESD momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift
    • Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 109 ohm
    • Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde
    • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
    • Med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning

    Leveringsomfang:

    • Serie 7400 ESD Kraftform indstillelig momentskruetrækker (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven