Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, pistolgreb, 7463 x 4,0-8,8 Nm

Art.-nr.: 05074728010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05074728010
EAN/GTIN 4013288188199
Producentnummer 05074728010
L-nummer L60020 3782

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera momentskruetrækkere.
  • Kraftform-pistolgreb til særlig stor momentoverførsel, flerkomponent til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning.
  • Med efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet momentværdi.
  • Til alle anvendelsesformål, hvor der konstant er behov for samme moment, og der er krav til gentaget nøjagtighed.
  • Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet med et stykke specialværktøj (re-kalibrerings-kit, kan bestilles med kodenummer 05137002001).
  • Den indstillede værdi skal derefter kontrolleres med et almindeligt momenttestudstyr.
  • Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bit-skift.
  • Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.
  • Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skånelse af håndfladen.

  • Bemærk: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Fordel:

  • Efter kundeønske fra fabrik fast forudindstillet momentskruetrækker med pistolgreb
  • Til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning
  • Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
  • Udløsesignal, når den indstillede værdi nås
  • Flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder

Leveringsomfang:

  • Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere med fra fabrik forudindstillet momentværdi efter kundeønske, pistolgreb, 7463 x 4,0-8,8 Nm

Bemærk:

OPMÆRKSOMHED: Specialartikel!
Ved bestilling bedes du oplyse vores salgsafdeling om den ønskede forindstilling inden for det mulige område (4 - 8,8 Nm) i Nm.
Standardartikel (standard 4 Nm): 05074728001

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven