Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 dele

Art.-nr.: 05073980001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05073980001
EAN/GTIN 4013288158574
Producentnummer 05073980001
L-nummer L60020 3150

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 Impaktor holder med låsering og ringmagnet, 9 Impaktor bits.
  • Impaktor-teknologien sørger via bedstmulig udnyttelse af materialeegenskaberne og via optimalt tilpassede geometrier for holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav; særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner; holder med ringmagnet til let fastholden af lange og tunge skruer, ideel også til arbejde ovenover hovedet.
  • Den ru diamantbelægning af bits nedsætter via forøget gnidningsmodstand risikoen for at rutsje af skruen.

Fordel:

  • Opstillelig, flerkomponent Bit-Check
  • Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
  • Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner
  • Diamantbelægning med henblik på sikker placering i skruen
  • Holder med ringmagnet til at holde lange og tunge skruer

Leveringsomfang:

  • Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 dele; 1x 897/4 IMP R Impaktor holder med ringmagnet og låsering: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 IMP DC Impaktor bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 IMP DC Impaktor bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x25 mm, 5x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven