867/1 IMP DC SB Impaktor bits, TX 40 x 25 mm

Art.-nr.: 05073927001
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05073927001
EAN/GTIN 4013288158420
Producentnummer 05073927001
L-nummer L60020 4704

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets bits til indvendige TORX® skruer.
  • Impaktorteknologien sørger for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.
  • Forhøjet gnidningsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer rutsjen af skruen.
  • Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner.
  • 1/4″-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

Fordel:

  • Til indvendige TORX® skruer
  • Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
  • Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner
  • Diamantbelægning med henblik på sikker placering i skruen
  • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)

Leveringsomfang:

  • 867/1 IMP DC SB Impaktor bits, TX 40 x 25 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven