1441 SB Skrueklo til skruetrækkerklinger, lange bits og vinkelnøgler med fastholdelsesfunktion til skruer, 4.5-6 x 41 mm

Art.-nr.: 05073681001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Gavl

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05073681001
EAN/GTIN 4013288140357
Producentnummer 05073681001
L-nummer L60020 2283

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera skrueklo: Påsætningsværktøj med fastholdefunktion til skruer.
  • Holder alle skrueprofiler sikkert på værktøjet.
  • Skruekloen kan skydes op ad klingen under skruningen.
  • Sådan forstyrrer kloen heller ikke ved dybereliggende skrueopgaver.

Fordel:

  • Påsætningsværktøj med fastholdelsesfunktion til skruer
  • Holder alle skrueprofiler og -størrelser sikkert på værktøjet
  • Egnet til runde og sekskantsklinger med diametre fra 4,5 mm til 6,0 mm

Leveringsomfang:

  • 1441 SB Skrueklo til skruetrækkerklinger, lange bits og vinkelnøgler med fastholdelsesfunktion til skruer, 4.5-6 x 41 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven