Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 dele

Art.-nr.: 05073676001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05073676001
EAN/GTIN 4013288194848
Producentnummer 05073676001
L-nummer L60020 4133

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftform Kompakt Micro-sæt til finmekaniske opgaver; egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21); grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingeskift; Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejezone til lynhurtig snurren rundt; tidskrævende tagen fat på ny er ikke længere nødvendigt; kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter; præcisionszone direkte ovenfor klingen til den rigtige drejningsvinkel ved justeringsarbejde; med 10 bits til manuelle og maskindrevne skruninger; lynhurtig bit-fiksering: skub blot bitten op i tilslutningen, låser sig selv fast, sikker placering.
  • For bitskift skydes bøsningen blot fremefterog bitten tages ud; fritløbende bøsning til let føring af værktøjet under skruningen.

Fordel:

  • Med rullesikring og drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt
  • Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtigt og ergonomisk arbejde
  • Uundværlig f.eks. for elektronikere, optikere, finmekanikere, juvelerer, IT-hardwaremontører eller modelbyggere
  • Kraftform Micro skruetrækkersæt i robust taske
  • Egnet til fastsætning på Wera 2go systemet

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 dele; 1x 1013 Kraftform Micro bits-håndgreb: 97 mm; 3x 851/9 C J PH bits, Halfmoon: PH 000 x 44x1.5 mm, PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x1.8 mm; 1x 867/9 C TORX® bits, Halfmoon: TX 8 x 44 mm; 1x 867/9 C IP TORX PLUS® bits: 3 IP x 44 mm; 1x 867/9 IPR TORX PLUS® bits: 1 IPR x 44 x 1.5 mm; 1x 800/9 C bits: 0.35 x 2.5 x 44 mm; 1x 872/9 Microstix® bits: m x 44 mm; 2x 869/9 Topnøgle: 2.5x44 mm, 3x44 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven