Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 dele

Art.-nr.: 05073631001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 05073631001
EAN/GTIN 4013288227997
Producentnummer 05073631001
L-nummer L60020 5172

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 6 Wera bits (50 mm lang) overskueligt placeret på lille areal i praktisk Bit-Check.
  • Særligt egnet til VVS- og klimateknik; Bit-Checks giver mulighed for et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj.
  • Bits, der ikke er brug for, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt.
  • Let transport f.
  • eks.
  • i brystlommen.
  • De hårde og slidstærke bits er egnet til universelt brug.

Fordel:

  • Bit-udstyring særligt egnet til anvendelser på VVS-området
  • Hårde og slidstærke bits, til universel brug
  • Bittenes hårde og slidstærke udførelse forhindrer for tidligt brud på udgangsspidsen
  • Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
  • 50 mm lange bits

Leveringsomfang:

  • Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 dele; 1x 851/4 TZ bits: PH 1 x 50 mm; 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 2x 840/4 Z bits: 5x50 mm, 6x50 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven