Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 dele

Art.-nr.: 05073410001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05073410001
EAN/GTIN 4013288099495
Producentnummer 05073410001
L-nummer L60020 2871

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust Bit-Check fra Wera.
  • Bit-Checks muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj.
  • Bits, der ikke behøves, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt.
  • Enkel transport f.
  • eks.
  • i brystlommen.
  • Inklusiv universalholder med stærk permanent magnet og hurtigskift yil påsætning af bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Til påsætning på skruemaskine eller til brug i patronen på den elektroniske boremaskine.
  • Inklusiv Torsionsbits mod slitage før tid.
  • Hårde og slidstærke Wera bits til skruer med indvendig sekskant, til universelt brug.

Fordel:

  • Opstillelig, flerkomponent Bit-Check
  • Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
  • Torsionsform mod slitage før tid
  • Hårde og slidstærke bits, til universel brug

Leveringsomfang:

  • Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 dele; 1x 889/4/1 K Rapidaptor universalholder: 1/4″ x 50 mm; 3x 855/1 TZ bits: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm; 3x 851/1 TZ bits: PH 3x25 mm, PH 2x25 mm, PH 1x25 mm; 3x 800/1 TZ bits: 1.2x6.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 0.8x5.5x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven