6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde, tommemål, 5/8″ x 212 mm

Art.-nr.: 05073285001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05073285001
EAN/GTIN 4013288167422
Producentnummer 05073285001
L-nummer L60020 2715

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets ringskralde-gaffelnøgle i tommemål fra Wera: Alt hvad en nøgle skal kunne.
  • og meget mere til.
  • Hurtigere, bedre, kønnere.
  • Med andre ord en rigtig Joker.
  • Den nye generation af gaffel-ringskralde-nøgler.
  • Til sekskant-skruehoveder hhv.
  • -møtrikker.
  • Med holdefunktion via metalplade i gaflen, der nedsætter risikoen for at tabe skruer og møtrikker.
  • Den udskiftelige metalplade i gaflen sikrer med ekstra hårde tænder skruer og møtrikker og nedsætter risiken for at rutsje af.
  • Det integrerede slutanslag kan forhindre rutsjen af skruehovedet nedefter og gør det muligt at anvende store momenter.
  • Dobbeltsekskantsgeometrien sørger for formstøbt forbindelse med skrue og møtrik og dermed for nedsættelse af risikoen for at rutsje af.
  • En returvinkel på kun 30° på gaffelsiden hindrer den tidskrævende venden nøglen om under skruningen.
  • Skraldemekanik på ringsiden med usædvanlig fin fortanding på 80 tænder med henblik på fleksibilitet også under snævre forhold.
  • Den specielle smedegeometri sørger for stor momentoverførsel og stor bøjningsstyrke.
  • Fremstillet af højtydende krom-molybdæn-stål med nikkel-krom belægning med henblik på høj korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
  • Ingen rutsjen væk via slutanslag
  • Dobbelt sekskantgeometri nedsætter faren for at rutsje væk
  • Returvinkel på kun 30°
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde, tommemål, 5/8″ x 212 mm