6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde, tommemål, 3/8″ x 159 mm

Art.-nr.: 05073281001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05073281001
    EAN/GTIN 4013288167361
    Producentnummer 05073281001
    L-nummer L60020 2711

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kvalitets ringskralde-gaffelnøgle i tommemål fra Wera: Alt hvad en nøgle skal kunne.
    • og meget mere til.
    • Hurtigere, bedre, kønnere.
    • Med andre ord en rigtig Joker.
    • Den nye generation af gaffel-ringskralde-nøgler.
    • Til sekskant-skruehoveder hhv.
    • -møtrikker.
    • Med holdefunktion via metalplade i gaflen, der nedsætter risikoen for at tabe skruer og møtrikker.
    • Den udskiftelige metalplade i gaflen sikrer med ekstra hårde tænder skruer og møtrikker og nedsætter risiken for at rutsje af.
    • Det integrerede slutanslag kan forhindre rutsjen af skruehovedet nedefter og gør det muligt at anvende store momenter.
    • Dobbeltsekskantsgeometrien sørger for formstøbt forbindelse med skrue og møtrik og dermed for nedsættelse af risikoen for at rutsje af.
    • En returvinkel på kun 30° på gaffelsiden hindrer den tidskrævende venden nøglen om under skruningen.
    • Skraldemekanik på ringsiden med usædvanlig fin fortanding på 80 tænder med henblik på fleksibilitet også under snævre forhold.
    • Den specielle smedegeometri sørger for stor momentoverførsel og stor bøjningsstyrke.
    • Fremstillet af højtydende krom-molybdæn-stål med nikkel-krom belægning med henblik på høj korrosionsbeskyttelse.
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

    Fordel:

    • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
    • Ingen rutsjen væk via slutanslag
    • Dobbelt sekskantgeometri nedsætter faren for at rutsje væk
    • Returvinkel på kun 30°
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

    Leveringsomfang:

    • 6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde, tommemål, 3/8″ x 159 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven