6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde, tommemål, 5/16″ x 144 mm

Art.-nr.: 05073280001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05073280001
EAN/GTIN 4013288167354
Producentnummer 05073280001
L-nummer L60020 2710

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets ringskralde-gaffelnøgle i tommemål fra Wera: Alt hvad en nøgle skal kunne.
  • og meget mere til.
  • Hurtigere, bedre, kønnere.
  • Med andre ord en rigtig Joker.
  • Den nye generation af gaffel-ringskralde-nøgler.
  • Til sekskant-skruehoveder hhv.
  • -møtrikker.
  • Med holdefunktion via metalplade i gaflen, der nedsætter risikoen for at tabe skruer og møtrikker.
  • Den udskiftelige metalplade i gaflen sikrer med ekstra hårde tænder skruer og møtrikker og nedsætter risiken for at rutsje af.
  • Det integrerede slutanslag kan forhindre rutsjen af skruehovedet nedefter og gør det muligt at anvende store momenter.
  • Dobbeltsekskantsgeometrien sørger for formstøbt forbindelse med skrue og møtrik og dermed for nedsættelse af risikoen for at rutsje af.
  • En returvinkel på kun 30° på gaffelsiden hindrer den tidskrævende venden nøglen om under skruningen.
  • Skraldemekanik på ringsiden med usædvanlig fin fortanding på 80 tænder med henblik på fleksibilitet også under snævre forhold.
  • Den specielle smedegeometri sørger for stor momentoverførsel og stor bøjningsstyrke.
  • Fremstillet af højtydende krom-molybdæn-stål med nikkel-krom belægning med henblik på høj korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
  • Ingen rutsjen væk via slutanslag
  • Dobbelt sekskantgeometri nedsætter faren for at rutsje væk
  • Returvinkel på kun 30°
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde, tommemål, 5/16″ x 144 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven