8000 B SB Zyklop Speed-skralde med 3/8″-tilslutning, 3/8″ x 199 mm

Art.-nr.: 05073261001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05073261001
    EAN/GTIN 4013288128041
    Producentnummer 05073261001
    L-nummer L60020 3398

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Zyklop-skralde med 3/8″-tilslutning.
    • På grund af finfortandingen med 72 tænder muliggøres en lille returvinkel på 5°.
    • Skraldehovedet kan drejes frit og kan låses i enhver stilling med de på begge sider placerede skydeknapper.
    • Problemløst arbejde med stort frirum til hånden er muligt selv i meget snævre og svært tilgængelige montagesituationer.
    • Den definerede fiksering ved 0°, 15° og 90° til venstre og højre garanterer sikkert arbejde uden skraldethovedet rutsjer.
    • I 0°-stillingen kan skralden med adapter og bit benyttes som en traditionel skruetrækker.
    • Svingmassekonstruktionen sørger for at accelerere skrueprocessen.
    • Kraftform-grebets rotationssymmetriske opbygning og friløbsbøsningen understøtter lynhurtig snurren rundt.
    • Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden såsom vabler og hård hud.
    • De til grebet anvendte hårde materialer garanterer hurtig tagen fat uden risiko for at huden ″klistrer fast″ på grebet.
    • De blødere, ″skridsikre″ zoner muliggør friktionfri overførsel af store kræfter.
    • Til 3/8″-firkant-topnøgleindsatser samt 3/8″-forbindelsesled med firkantstilslutning, med kuglelås.

    Fordel:

    • Finfortandning, derfor lille returvinkel på 5°
    • Med frit drejeligt skraldehoved, trykknapudløser og venstre- /højreomskiftning
    • Svingmassekonstruktion og gribevenlig drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
    • Zyklop Speed - forener fordelene ved 5 skraldeegenskaber. Og den er en rigtig hurtigdrejer
    • Kan også bruges som skruetrækker

    Leveringsomfang:

    • 8000 B SB Zyklop Speed-skralde med 3/8″-tilslutning, 3/8″ x 199 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven