871/1 DC TORQ-SET® Mplus bits, 8 x 25 mm

Art.-nr.: 05066642001
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05066642001
EAN/GTIN 4013288033178
Producentnummer 05066642001
L-nummer L60020 696

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets bits til TORQ-SET® skruer.
  • På grund af stærkere flanker end ved den konventionelle TORQ-SET® profil opnås ca.
  • 70% større brudmoment ved præcis placering i skruen og en dermed forbundet længere levetid for værktøjet.
  • Diamantbelægning af bits sørger for sikker placering i skruen, nedsætter det nødvendige tryk på skruen og nedsætter dermed risikoen for at rutsje af.
  • 1/4″-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

Fordel:

  • Til TORQ-SET® skruer
  • Mplus for større brudmoment og længere levetid
  • Diamantbelægning med henblik på sikker placering i skruen
  • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)

Leveringsomfang:

  • 871/1 DC TORQ-SET® Mplus bits, 8 x 25 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven