867/4 TORX® HF bits med holdefunktion, TX 30 x 50 mm

Art.-nr.: 05060510001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05060510001
    EAN/GTIN 4013288226792
    Producentnummer 05060510001
    L-nummer L60020 5033

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kvalitets bits til indvendige TORX® skruer.
    • Det af Wera udviklede TORX® HF (HF = holdefunktion) værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil.
    • Via dem af fladepresset mellem udgangsspidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skruerne sikkert på værktøjet! Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer.
    • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse.
    • 1/4″-sekskant, passende til holder ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

    Fordel:

    • Til indvendige TORX® skruer
    • Med holdefunktion til indvendige TORX® skruer
    • Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer
    • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

    Leveringsomfang:

    • 867/4 TORX® HF bits med holdefunktion, TX 30 x 50 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven