867/4 TORX® HF bits med holdefunktion, TX 15 x 50 mm

Art.-nr.: 05060507001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05060507001
EAN/GTIN 4013288226761
Producentnummer 05060507001
L-nummer L60020 5015

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets bits til indvendige TORX® skruer.
  • Det af Wera udviklede TORX® HF (HF = holdefunktion) værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil.
  • Via dem af fladepresset mellem udgangsspidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skruerne sikkert på værktøjet! Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse.
  • 1/4″-sekskant, passende til holder ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Fordel:

  • Til indvendige TORX® skruer
  • Med holdefunktion til indvendige TORX® skruer
  • Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer
  • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 867/4 TORX® HF bits med holdefunktion, TX 15 x 50 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven