851/4 PH/S PlusMinus bits, # 1 x 70 mm

Art.-nr.: 05059720001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05059720001
EAN/GTIN 4013288102577
Producentnummer 05059720001
L-nummer L60020 1334

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets bits med kombinationsprofil Phillips/lige kærv.
  • Indenfor el-området er skruer med en blandingsprofil af lige kærv og Phillips krydskærv meget udbredte.
  • Med bits med PlusMinus profil er det muligt på optimal vis at dreje disse skruer.
  • Hårde og slidstærke, til universelt brug.
  • 1/4″-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Fordel:

  • Til PlusMinus skruer (kombinationsprofil Phillips/lige kærv)
  • Også til brug ved el-kabinetter, sikringskasser, kontakter, relæer
  • Hård og slidstærk, til universelt brug
  • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)

Leveringsomfang:

  • 851/4 PH/S PlusMinus bits, # 1 x 70 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven