Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17 dele

Art.-nr.: 05059041001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05059041001
EAN/GTIN 4013288220547
Producentnummer 05059041001
L-nummer L60020 4918

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 15 VDE rustfri stål-udskiftningsklinger, fortrinsvis med reduceret klingediameter, således at også dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og bevæges.
  • 2 håndgreb 3817 VDE Kraftform til ergonomisk arbejde.
  • Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900.
  • Stykvis test ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Det rustfri stål værktøj fra Wera er vakuumhærdet og har dermed den til skruninger nødvendige hårdheds- og styrkeværdi.
  • Industriel brug er mulig uden begrænsninger.
  • Tasken er via det dobbeltklæbende system på bagsiden egnet til fastgørelse på væg, reol, værktøjsvogn og på Wera 2go systemet.

Fordel:

  • Stykvis testede VDE rustfri stål-udskiftningsklinger, delvis med reduceret klingediameter
  • 2 flerkomponent VDE-isolerede Kraftform Stainless håndgreb med rullesikring
  • Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900 ved 10.000 V
  • Klinger af rustfri stål til hindring af flyverust
  • Nødvendige hårdhed og fasthedsværdier via vakuumhærdning

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17 dele; 2x 3817 VDE Kraftform håndgreb Stainless: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3062 iS, rustfri stål: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ, rustfri stål: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S, rustfri stål: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®, rustfri stål: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®, rustfri stål: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3060 i, rustfri stål: 0.4x2.5x154 mm, 1.2x6.5x154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3060 iS, rustfri stål: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 70: 70 x 50 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven