Bit-Check 6 TX Impaktor 1, 6 dele

Art.-nr.: 05057693001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05057693001
EAN/GTIN 4013288157744
Producentnummer 05057693001
L-nummer L60020 2821

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 6 Wera Impaktor-bits overskueligt placeret på lille areal i praktisk Bit-Check.
  • Impaktor-teknologien sørger via bedstmulig udnyttelse af materialeegenskaberne og via optimalt tilpasset geometri for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.
  • Bitspidsen er belagt med bittesmå diamantpartikler pg nedsætter via forøget gnidningsmodstand risikoen for at rutsje af skruen.

Fordel:

  • Opstillelig, flerkomponent Bit-Check
  • Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
  • Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner
  • Diamantbelægning med henblik på sikker placering i skruen
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Leveringsomfang:

  • Bit-Check 6 TX Impaktor 1, 6 dele; 6x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven