827 T i Kraftform Turbo håndgreb, 9 x 125 mm

Art.-nr.: 05057481001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05057481001
EAN/GTIN 4013288214607
Producentnummer 05057481001
L-nummer L60020 4244

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mange brugere ønsker at kunne udføre skrueopgaver hurtigere uden at gå på kompromis.
  • Med en skruetrækker, der er præcis, der også giver mulighed for en kraftfuld afslutning på skruningen, og der desuden er meget hurtigere end en traditionel skruetrækker.
  • Et planetgear, der kan kobles til, er løsningen: Integreret i skruetrækkerens greb firdobler det arbejdshastigheden rent mekanisk ved letgående skruninger.
  • Derved fikserer den ene hånd den forreste del af grebet, mens den anden hånd drejer den bageste del af grebet.
  • Turbofunktionen kan med et tryk på en knap kobles til og fra.
  • Frakoblingen anbefales ved spænding og løsning med stort moment f.
  • eks.
  • ved skruning i træ samt ved finjustering.
  • Robust vedligeholdelsesfrit gear af stål med maksimalt moment på 14 Nm ved deaktiveret Turbo-funktion.
  • I VDE-udførelsen sikrer Kraftform Turbo håndgrebet 827 T i med de iflg.
  • IEC 60900 stykvis testede Wera VDE udskiftningsklinger hurtigt og sikkert arbejde også under spænding (op til 1.000 Volt).

Fordel:

  • Firdobbelt skruehastighed via Turbo-funktion (ren mekanisk - uden akku)
  • Aktivering og deaktivering af Turbo-funktionen ved et tryk på en knap
  • Turbo-funktion specielt til letgående skrueforbindelser
  • Til skruninger med stadigt stigende moment uden turbofunktion brugbar som en normal skruetrækker
  • Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål

Leveringsomfang:

  • 827 T i Kraftform Turbo håndgreb, 9 x 125 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven