Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2, 9 dele

Art.-nr.: 05057474001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05057474001
EAN/GTIN 4013288223364
Producentnummer 05057474001
L-nummer L60020 5037

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt i 9 dele i robust tekstilboks.
  • 1 tværgrebs-adapterskruetrækker 411 A RA med skraldefunktion, til 1/4″ topnøgleindsatser.
  • Den integrerede skralde med finfortanding (80 tænder/returvinkel 4,5°) forenkler og accelerer skruningen uden møjsommeligt tagen nyt greb.
  • Den fuldtud i grebet placerede skraldemekanik sørger for meget handy og behageligt arbejde.
  • Med omskifterarm til bekvemt højre/venstre retningsskift med en hånd.
  • Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet.
  • Hele hånden opnår kontakt med grebet, friktionstab mellem hånd og greb undgås.
  • Til 1/4″-firkants-topnøgleindsatser samt 1/4″-forbindelsesled med firkantstilslutning, med kuglelås.
  • 8 Zyklop-topnøgleindsatser med 1/4″-tilslutning.
  • Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Fordel:

  • Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
  • Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
  • Omskifterarm til bekvemt højre/venstre retningsskift
  • Handy arbejde takket være skraldemekanik fuldstændig placeret i grebet
  • Drejebøsning til meget høj arbejdshastighed

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2, 9 dele; 1x 411 A RA Tværgrebs-adapterskruetrækker med skraldefunktion, 1/4″: 1/4″ x 45 mm; 8x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 120: 120 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven