Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1, 17 dele

Art.-nr.: 05057473001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05057473001
EAN/GTIN 4013288222930
Producentnummer 05057473001
L-nummer L60020 4984

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt i 17 dele i robust tekstilboks.
  • 1 tværgrebs-bits-håndgreb 416 RA med skraldefunktion og Rapidaptor hurtigskift til ¼″ bits.
  • Den integrerede skralde med finfortanding (80 tænder/returvinkel 4,5°) letter og gør skruningen hurtigere uden gentaget tagen nyt greb.
  • Den fuldkommen i grebet placerede skraldemekanik sørger for meget handy og behageligt arbejde.
  • Med omskifterarm til bekvemt højre/venstre retningsskift ved enkelthåndsbetjening.
  • Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger.
  • Hele hånden får kontakt til grebet, friktionstab mellem hånd og greb undgås.
  • Bitholder til bits med 1/4″ udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3.
  • Med Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt skift af bits.
  • 16 hårde og slidstærke bits, ¼″, 89 mm lange, til universelt brug.

Fordel:

  • Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
  • Handy arbejde takket være skraldemekanik fuldstændig placeret i grebet
  • Omskifterarm til bekvemt højre/venstre retningsskift
  • Rapidaptor-bitholder med drejebøsning til lynhurtigt bitskift og stor arbejdshastighed
  • Drejebøsning til meget høj arbejdshastighed

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1, 17 dele; 1x 416 RA Tværgrebs-bits-håndgreb med skraldefunktion og Rapidaptor hurtigskift: 1/4″ x 45 mm; 2x 851/4 Z bits: PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm; 5x 840/4 Z bits: 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm, 7/32″x89 mm, 1/4″x89 mm; 2x 868/4 firkant bits: # 2x89 mm, # 3x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 120: 120 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven