• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12 dele

Art.-nr.: 05057435001
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05057435001
EAN/GTIN 4013288226198
Producentnummer 05057435001
L-nummer L60020 5010
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bits og holder-sæt, særligt egnet til træbearbejdning.
  • Bits 867/1 TORX® HF holder via deres specielle geometri TORX® skruer ifølge specifikation Acument Intellectual Properties sikkert på værktøjet! Det er særligt hjælpsomt i svært tilgængelige arbejdsområder, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde fast på skruen.
  • De er også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.
  • Ringmagnet Rapidaptor-holder til at holde på lange og tunge skruer.
  • Bit-Check'en muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj.
  • Bits, der ikke er brug for, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt.
  • Let transport f.
  • eks.
  • i brystlommen.
  • På arbejdsstedet kan Bit-Check'en stilles op, hvilket garanterer hurtig adgang til værktøjet.

Fordel:

  • Særligt til opgaver i træ
  • 867/1 TORX® HF bits med holdefunktion til TORX® skruer efter specifikation Acument Intellectual Properties
  • Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer
  • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12 dele; 1x 887/4 RR Rapidaptor universalholder med ringmagnet: 1/4″ x 57 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 7x 867/1 TORX® HF bits med holdefunktion: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven