Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 dele

Art.-nr.: 05057418001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05057418001
EAN/GTIN 4013288195951
Producentnummer 05057418001
L-nummer L60020 3710

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget værktøj på minimalt areal.
  • Sorteringen efter profiler og størrelser gør det muligt hurtigt at få fat på bittene.
  • Wera Bit-skralden.
  • Sænksmedet udførelse helt i stål.
  • Fintandsmekanik med 60 tænder giver mulighed for en lille returvinkel på 6° til nøjagtigt arbejde.
  • Enkel venstre/højreomskiftning.
  • Ergonomisk formet skraldehoved og -arm.

Fordel:

  • 1/4″-Bit-skralde og hårde og slidstærke bits
  • Ideel til snævre skrueforhold
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 dele; 1x 8001 A Bit-skralde ¼″: 1/4″ x 87 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 BTZ Bits: 4x25 mm, 5x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven