Bit-Safe 61 Universal 3, 61 dele

Art.-nr.: 05057127001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05057127001
EAN/GTIN 4013288100825
Producentnummer 05057127001
L-nummer L60020 1870

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 61 dele.
  • Hårde og slidstærke Wera bits til skruer med indvendig sekskant, til universelt brug.
  • 1 universalholder 899/4/1 K til påsætning på skruemaskine eller til brug i patronen på den elektroniske boremaskine.

Fordel:

  • Bit-Safe giver et hurtigt overblik over værktøjet
  • Universalholder med rustfri stålbøsning, låsering og stærk permanent magnet
  • Hårde og slidstærke bits, til universel brug
  • Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
  • Bit-Safes plastik garanterer høj robusthed og lang levetid

Leveringsomfang:

  • Bit-Safe 61 Universal 3, 61 dele; 1x 899/4/1 Universalholder: 1/4″ x 50 mm; 15x 851/1 Z bits: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm; 15x 855/1 Z bits: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 16x 867/1 TORX® bits: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 11x 840/1 Z Bits: 3x 2.5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven