Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 dele

Art.-nr.: 05057115001
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05057115001
EAN/GTIN 4013288127747
Producentnummer 05057115001
L-nummer L60020 1977

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust Bit-Check fra Wera.
  • Bit-Checks muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj.
  • Bits, der ikke behøves, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt.
  • Enkel transport f.
  • eks.
  • i brystlommen.
  • Inklusiv universalholder med hurtigskift: Rapidaptor-teknologien tillader påsætning af bits også uden aktivering af bøsningen.
  • Udtagning af bits sker ved simpelt skyden-fremeftertil lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd.
  • Til påsætning af bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Til påsætning på skruemaskine eller til brug i patronen på den elektroniske boremaskine.
  • Inklusiv hårde og slidstærke TORX® bits, til universelt brug.

Fordel:

  • Opstillelig, flerkomponent Bit-Check
  • Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
  • Hårde og slidstærke bits, til universel brug
  • I handy og robust Bit-Check
  • Til påsætning på skruemaskine eller på elektronisk boremaskine

Leveringsomfang:

  • Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 dele; 1x 888/4/1 K Rapidaptor universalholder: 1/4″ x 50 mm; 9x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven