Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 dele

Art.-nr.: 05057113001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 05057113001
    EAN/GTIN 4013288228345
    Producentnummer 05057113001

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Sæt i 32 dele med håndgreb 816 R Kraftform med ″Rapidaptor″ hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde.
    • Rapidaptor universalholder med stærk magnet, der også holder store og tunge skruer.
    • Sammen med de 30 bits er brugeren væbnet til næsten ethvert anvendelsestilfælde.
    • I robust tekstilboks; egnet til Wera 2go.

    Fordel:

    • Sæt i 32 dele
    • Med stærk permanent magnet
    • Rapidaptor hurtigskift tillader hurtigt bitskift
    • Hårde og slidstærke bits, til universel brug
    • Sortiment i robust tekstilbox med ringe vægt til let transport

    Leveringsomfang:

    • Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 dele; 1x 816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift: 1/4″ x 119 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor universalholder: 1/4″ x 50 mm; 9x 851/1 TZ bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm; 9x 855/1 TZ bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm; 6x 867/1 Z TORX® BO bits med boring: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 3x 840/1 Z Bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 3x 800/1 TZ bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x 9478 Tekstilboks Kraftform Kompakt 70/71, tom: 160 x 95 x 65 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 120: 120 x 50 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven