Tool-Check PLUS Imperial, 39 dele

Art.-nr.: 05056491001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05056491001
EAN/GTIN 4013288178756
Producentnummer 05056491001
L-nummer L60020 3349

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjskombination af skralde, bit, toppe og et håndgreb kompakt sammensat.
  • Perfekt som universel ledsager med talrige skrueanvendelser.
  • Kvalitets bit-håndgreb med Kraftform Plus greb til behageligt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.
  • Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, bløde grebszoner til stor momentoverførsel.
  • Bit-skralde til hurtigt arbejde, når skruning med maskine eller traditionelt håndværktøj ikke er mulig af pladsgrunde.
  • Hurtig omskiftning mellem højre- og venstreretning via omskifterknappen.
  • Hurtig drejning (med tommelfingeren) via den riflede kant på skraldehovedet.
  • Let betjening og med kun én hånd.
  • Ergonomisk skraldehoved/-arm: Kraftform-geometri med perfekt udformede flader til fingrene.
  • Via det direkte bitoptag i skraldehovedet lille værktøjskonstruktion til ringe arbejdshøjder.
  • Lille returvinkel på 6° til præcist arbejde.
  • Robust sænksmedet udførelse helt i stål.
  • Momenter på over 65 Nm.
  • Rapidaptor bit-holderen med drejebøsning: Kun bruges som forlængelse, til lyhurtigt bitskift uden specialværktøj selv ved de mindste bitstørrelser med kun én hånd.
  • Hårde og slidstærke bits, til universelt brug.
  • Hånd- og maskin-toppe ti næsten alle anvendelser.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.
  • Praktisk greb som er godt at få fat i også med olierede hænder.
  • Med kuglerille.
  • Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.
  • Af matforkromet chrom-vanadium.

Fordel:

  • 1/4″-bit-skralde, hårde og slidstærke bits, Rapidaptor holder, adapter og 1/4″ toppe
  • Ideel til snævre skrueforhold
  • Hårde og slidstærke bits, til universel brug
  • Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4″ toppe
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • Tool-Check PLUS Imperial, 39 dele; 1x 8001 A Bit-skralde ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 Bits-håndgreb: 1/4″ x 78 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor universalholder: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Værktøjsskaft (forbindelsesdel): 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 3/16″x23 mm, 1/4″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 6x 851/1 TZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO bits med boring: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 Z Bits: 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 5x 868/1 V firkant bits: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven