889/4 R Rapidaptor universalholder, 1/4″ x 100 mm

Art.-nr.: 05052504001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Bitholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05052504001
    EAN/GTIN 4013288101242
    Producentnummer 05052504001
    L-nummer L60020 1311

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Rapidaptor universalholder til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).
    • Rapidaptor'en tillader optag af bits uden at aktivere bøsningen.
    • Udtagning af bits sker ved simpel skyden fremefterfor lynhurtigt bitskift, også med kun én hånd.
    • Den stærke magnet holder bits drønfast.
    • 1/4″-sekskant, passende til skruemaskiner med optag ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

    Fordel:

    • Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
    • Rapidaptor universalholder til bits med 1/4″ udvendig sekskantstilslutning, magnetisk
    • Med 1/4″ udvendig sekskantstilslutning

    Leveringsomfang:

    • 889/4 R Rapidaptor universalholder, 1/4″ x 100 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven