• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

1060 i/1065 i/6 Skruetrækkersæt Kraftform VDE, 6 dele

Art.-nr.: 05051576001
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05051576001
Kopier
EAN/GTIN 4013288222374
Kopier
Producentnummer 05051576001
Kopier
L-nummer L60020 4769
Kopier
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets Kraftform VDE skruetrækkersæt.
  • Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.
  • Wera Black Point spidsen og en avanceret hærdningsproces garanterer spidsens lange levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og nøjagtig præcision.
  • Stykvis testning ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Den sekskantede rullesikring forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.
  • Med mærkning på grebet der gør det lettere at finde og sortere værktøjet.

Fordel:

  • Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde
  • Enkeltvis testet
  • Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Leveringsomfang:

  • 1060 i/1065 i/6 Skruetrækkersæt Kraftform VDE, 6 dele; 2x 1065 i PZ VDE-isoleret Kraftform krydskærvs-skruetrækker: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 1060 i VDE-isoleret Kraftform skruetrækker til lige kærv: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter