Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7 dele

Art.-nr.: 05051512001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05051512001
EAN/GTIN 4013288226594
Producentnummer 05051512001
L-nummer L60020 4974

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera Kompaktværktøj med flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning.
  • I grebet integreret bit-magasin, 6 hårde og slidstærke bits til universelt brug.
  • Bitholder med stærk magnet til bittens sikre placering.

Fordel:

  • Bit-håndgreb med bit-magasin
  • Bitholder med stærk magnet, der holder bits drønfast
  • I grebet integreret magasin til opbevaring af bits
  • Med 6 bits i magasin: Krydskærv Phillips, lige kærv og firkant (Robertson); hårde og slidstærke

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7 dele; 1x 828/1 Bits-håndgreb, med stærk magnet; magasin til 6 bits i grebet: 1/4″; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 868/1 Z firkant bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven