Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14 dele

Art.-nr.: 05051065001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 05051065001
EAN/GTIN 4013288229816
Producentnummer 05051065001

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skraldeskruetrækkersæt i 14 dele.
  • Bit-håndgreb med intuitiv betjenbar skraldefunktion.
  • ″Snurren rundt″ gør arbejdet hurtigere.
  • Den helt i grebet indbyggede skraldemekanik sørger for meget handy og letgående arbejde.
  • Ergonomisk omskift til højre-/venstre- eller 0-position.
  • Kraftform Plus greb til ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.
  • Magnetisk bitholder til bits med 1/4″ udvendig sekskantstilslutning.
  • 13 hårde og slidstærke bits til universelt brug (krydskærv Phillips og Pozidriv, TORX®, indvendig sekskant og lige kærv), 50 mm lang; kemisk-forniklet, delvis med Take it easy værktøjfinder: Med udgangs-farvemærkning og påstemplet størrelse gør det lettere at finde rigtige bit.

Fordel:

  • Ekstrem lille bit-håndgreb til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning
  • I grebet integreret skraldemekanik
  • Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
  • Høj arbejdshastighed: Med skraldemekanikken kan der også ″snurres rundt″ under skruning
  • Ergonomisk intuitiv omskiftning til højre-/venstre- eller 0-position

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14 dele; 1x 838 RA S bits-håndgreb med skraldefunktion, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 Z bits: 9/64″x50 mm, 5/32″x50 mm, 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm; 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm; 2x 868/4 firkant bits: # 1x50 mm, # 2x50 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 70: 70 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven